Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 303055

      Marófej befogó rezgéscsillapító BT 50 A = 300

      Márka: GARANT
      Szabvány DIN 6357
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 8000 min<sup>-1</sup>-nél
      Befogó szabvány DIN 69893
      Rezgés csillapított
      Befogó szabvány DIN 69882-3
      Alak A
      Befogó szabvány ISO 12164-1
      Forgácsolási stratégia HPC
      Körfutási pontosság ≤ 6

      Marófej befogó rezgéscsillapító BT 50 A = 300

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      13 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  528,94 €
      Tüske ⌀ d1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Hengeres alak.
      • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
      • Balluffchip furattal.
      • Megnövelt váll-felfekvő felület.
      • Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.

      Előny:

      Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

      Tartalom:

      Maró rögzítőcsavar és menesztő.

      Különleges tartozék:

      Speciális kulcs 309840 sz.

      Figyelem:

      További méretek külön rendelésre.

      Technikai adatok

      Befogó
      BT 50 A = 300 
      Forgácsolási stratégia
      HPC 
      Alak
      Körfutási pontosság
      ≤ 6 µm
      Befogó szabvány
      DIN 69882-3 ; DIN 69893 ; ISO 12164-1 
      Szabvány
      DIN 6357 
      Rezgés
      csillapított 
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 6,3, 8000 min-1-nél 
      loading spinner image