• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Cikkszám: 301133

Marófej befogó kúpos SK 40 A = 200

Márka: GARANT
Alak A
Körfutási pontosság ≤ 6
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 8000 min<sup>-1</sup>-nél
Forgácsolási stratégia HPC
Szabvány DIN 6357
Rezgés csillapított
Befogó szabvány ISO 7388-1

Minden termékinformáció

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
9 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár
-tól 
345,56 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list Termék megosztása

Termékleírás

Kivitel:

  • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
  • Balluffchip furattal.
  • Megnövelt váll-felfekvő felület.
  • Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.

Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Marórögzítőcsavarral és menesztővel együtt.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre.

Technikai adatok

Befogó
SK 40 A = 200
Szabvány
DIN 6357
Befogó szabvány
ISO 7388-1
Alak
A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
G 6,3, 8000 min-1-nél
Körfutási pontosság
≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia
HPC
Rezgés
csillapított
Termék fajtája
Marófej befogó

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz