Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 301138

      Marófej befogó hengeres, hűtőcsatorna furattal SK 40 A = 200

      Márka: GARANT
      Rezgés csillapított
      Befogó szabvány DIN 69871
      Befogó szabvány ISO 7388-1
      Alak A
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 8000 min<sup>-1</sup>-nél
      Szabvány DIN 6357
      Forgácsolási stratégia HPC
      Körfutási pontosság ≤ 6

      Marófej befogó hengeres, hűtőcsatorna furattal SK 40 A = 200

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      13 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  551,20 €
      Tüske ⌀ d1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
      • Balluffchip furattal.
      • Megnövelt váll-felfekvő felület.
      • Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.

      Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.

      Előny:

      Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

      Tartalom:

      Maró rögzítőcsavar és menesztő.

      Különleges tartozék:

      Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., speciális kulcs 309840 sz.

      Figyelem:

      További méretek külön ajánlatkérésre.

      Technikai adatok

      Befogó
      SK 40 A = 200 
      Forgácsolási stratégia
      HPC 
      Alak
      Körfutási pontosság
      ≤ 6 µm
      Rezgés
      csillapított 
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 6,3, 8000 min-1-nél 
      loading spinner image