Marófej befogó hűtőcsatorna furattal HSK-A 100 rövid

Cikkszám: 306675
Kedvezmény
-tól  205,03 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
23 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Alak: A
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6

Leírás

Kivitel:

  • 40-es befogási ⌀ 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
  • Balluff/RFID chip furattal.
  • Megnövelt felfekvő felület a vállon.
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

Hűtőcsatorna furatokkal.

Felhasználás:

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz