Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 306566

      Marófej befogó hűtőcsatorna furattal HSK-A 63 A = 130

      Márka: GARANT
      Forgácsolási stratégia HPC
      Körfutási pontosság ≤ 6
      Hűtőcsatorna furat Nem zárható
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Alak A
      Befogó szabvány ISO 12164-1
      Befogó szabvány DIN 69882-3
      Befogó szabvány DIN 69893

      Marófej befogó hűtőcsatorna furattal HSK-A 63 A = 130

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      22 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  186,56 €
      Tüske ⌀ d1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • 40-es befogó ⌀ 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
      • Balluffchip furattal.
      • Megnövelt felfekvő felület a vállon.
      • HSK működő felületek megmunkálva.

      Hűtőcsatorna furatokkal.

      Felhasználás:

      Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

      Tartalom:

      Inkluzív Marórögzítő csavar.

      Különleges tartozék:

      Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

      Technikai adatok

      Befogó
      HSK-A 63 A = 130 
      Forgácsolási stratégia
      HPC 
      Alak
      Körfutási pontosság
      ≤ 6 µm
      Hűtőcsatorna furat
      Nem zárható 
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      loading spinner image