Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal SK 40 A = 160

Cikkszám: 301070
Kedvezmény
-tól  172,21 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
34 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Leírás

Kivitel:

  • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
  • Rövid kinyúlás.
  • Megnövelt felfekvő felület a vállon.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • 4 hűtőcsatorna furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Tartalom:

 Inkluzív marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"