Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 302096

      Karcsú hidroplasztikus befogó SK 40 A = 200

      Márka: GARANT
      Befogó szabvány DIN 69871
      Befogó szabvány ISO 7388-1
      Forgácsolási stratégia HSC
      Alak ADB
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Forgácsolási stratégia HPC
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél

      Karcsú hidroplasztikus befogó SK 40 A = 200

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      13 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  628,58 €
      Befogási ⌀ D1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr)
      • Nemesített felületszerkezet.
      • Balluffchip furattal.
      • Axiális hosszbeállítás lehetséges.
      • Szárak keményen felszabályozva.

      Felhasználás:

      Különösen a szerszám- és formagyártás területén. Ahol fontos a kisebb zavaró kontúr. Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

      Tartalom:

      Inkluzív keresztmarkolatú hatszögkulcs.

      Különleges tartozék:

      Kúpvonócsap (AB) 308600 − 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz.

      Technikai adatok

      Befogó
      SK 40 A = 200 
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      Balluffchip furat
      igen 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      Alak
      ADB 
      loading spinner image