Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 307537

      Karcsú hidroplasztikus befogó HSK-A 63 A = 200

      Márka: GARANT
      Befogó szabvány ISO 12164-1
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Forgácsolási stratégia HPC
      Forgácsolási stratégia HSC
      Befogó szabvány DIN 69893
      Alak A
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél

      Karcsú hidroplasztikus befogó HSK-A 63 A = 200

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      10 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  735,64 €
      Befogási ⌀ D1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr).
      • Balluffchip furattal.
      • Axiális hosszállítás lehetséges.
      • Szárak keményen felszabályozva.

      Előny:

      • Hőálló a teljesen zárt rendszer következtében, vagyis nincsenek forrasztott nyomókamrák.
      • Ideális csillapítási tulajdonságok.
      • Nagy átvihető nyomatékok, mely nagy folyamatbiztonságot jelent

      Felhasználás:

      Különösen a szerszám- és formagyártás területén
      Ahol fontosak a kisebb zavaró megfogóelemek.
      Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
      h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

      Tartalom:

      Inkluzív keresztmarkolatú hatszögkulcs.

      Technikai adatok

      Befogó
      HSK-A 63 A = 200 
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      Balluffchip furat
      igen 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      Alak
      loading spinner image