Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 303467

      Karcsú hidroplasztikus befogó BT 40 A = 160

      Márka: GARANT
      Befogó szabvány ISO 7388-2
      Befogó szabvány JIS B6339
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Alak AD
      Forgácsolási stratégia HPC
      Forgácsolási stratégia HSC

      Karcsú hidroplasztikus befogó BT 40 A = 160

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      10 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  568,16 €
      Befogási ⌀ D1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Rendkívül karcsú felépítés (3°-os kontúr)
      • Ideális csillapítási tulajdonságok
      • Axiális hosszbeállítás lehetséges
      • Szárak keményen felszabályozva

      Felhasználás:

      • Különösen a szerszám- és formagyártás területén
      • Ahol fontosak a kisebb zavaró kontúr
      • Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz
      • h6 szártűrésű szerszámok befogásához

      Tartalom:

      Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

      Különleges tartozék:

      Kúpvonócsapok (AB) 308760 − 308806 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302180 sz.

      Technikai adatok

      Befogó szabvány
      ISO 7388-2 ; JIS B6339 
      Befogó
      BT 40 A = 160 
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      Alak
      AD 
      Forgácsolási stratégia
      HSC ; HPC 
      loading spinner image