Karcsú hidroplasztikus befogó BT 40 A = 120

Cikkszám: 303465
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
12 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Leírás

Kivitel:

  • Extrém karcsú felépítésű (3°-os kontúr).
  • Ideális csillapítási jellemzők.
  • Axiális hosszállítás lehetséges.
  • Szárak keményen felszabályozva.

Felhasználás:

  • Különösen a szerszám- és formagyártás területén.
  • Ahol követelmény a kevés zavaró megfogóelem.
  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
  • h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308760308802 sz., AB szűkítőperselyek 302135302187 sz.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz