Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 306693

      High-Performance marófej befogó rezgéscsillapított, hengeres, hűtőcsatorna furatokkal HSK-A 63 A = 300

      Márka: GARANT
      Befogó szabvány DIN 69882-3
      Befogó szabvány DIN 69893
      Befogó szabvány ISO 12164-1
      Forgácsolási stratégia HPC
      Körfutási pontosság ≤ 5
      Rezgés csillapított
      Alak A
      Szabvány DIN 6357

      High-Performance marófej befogó rezgéscsillapított, hengeres, hűtőcs...

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      4 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  3 969,70 €
      Tüske ⌀ d1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
      • Ballufchip furattal.
      • Megnövelt váll-felfekvő felület.

      Előny:

      A kifejezetten a befogókhoz készült SM mag hosszabb kinyúlások esetén is optimális forgácsolási eredményeket tesz lehetővé:
      • Időmegtakarítás a maximális forgácsolási paramétereknek köszönhetően.
      • Nyugodt járás és ezáltal tökéletes felületi eredmények.
      • Költségmegtakarítás a szerszám hosszabb élettartama következtében.
      • Kíméli a géporsót a vibrációktól.

      Tartalom:

      Maró rögzítőcsavar és menesztő.

      Különleges tartozék:

      Speciális kulcs 309840 sz.; hűtőfolyadék cső 309880 sz.

      Figyelem:

      A Kiegyensúlyozási fok G 6,3 a maximális üzemi fordulatszám függvényében.

      Technikai adatok

      Befogó
      HSK-A 63 A = 300 
      Forgácsolási stratégia
      HPC 
      Alak
      Körfutási pontosság
      ≤ 5 µm
      Rezgés
      csillapított 
      loading spinner image