Kivitel:
Külső- és belső kúp köszörült, a nyugodtabb járás érdekében minden szár keményen felszabályozva. RFID/Balluffchip furat, nagy teljesítményű felfogó anya max. 25000 min-1-ig.
Előny:
- 3 µm körfutás 2 µm szorítópatronnal, 6 µm körfutás 5 µm szorítópatronnal.
- Extrém tartóerők (2-es tényezőig a standard ER befogóhoz képest).
- Rezgéscsillapító hatású a 2 részes felfogó anyának köszönhetően (11M és 16M méret 1 részes).
Felhasználás:
Hengeres szárú szerszámoknak DIN 6499 − A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.
Tartalom:
Inkluzív precíziós felfogó anya.
Opcionális tartozék:
Figyelem:
- Csak névleges ⌀-t fog be h 10 szár ⌀ tűrésig.
- A felfogó anya nem kombinálható a tömítőgyűrűvel.
- Fahrion szorítópatronokkal használja.
- A Fahrion HP-2μm ER szorítópatron esetén el kell távolítani a kék díszítő gyűrűt.
Precíziós szorítópatronos befogót mindig a
309617 sz. precíziós felfogó anyával használja.