Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 305531

      HiRunER precíziós ER szorítópatronos befogó HSK-A 100 rövid

      Márka: GARANT
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Forgácsolási stratégia HPC
      Forgácsolási stratégia HSC
      Alak A
      Befogó szabvány DIN 69893
      Befogó szabvány ISO 12164-1

      HiRunER precíziós ER szorítópatronos befogó HSK-A 100 rövid

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      27 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  226,84 €
      ER szorítópatronhoz (ER)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Külső- és belső kúp köszörült, a nyugodtabb járás érdekében minden szár keményen felszabályozva. Balluffchip furattal, nagyteljesítményű felfogó anya (max. 25000 min-1).

      Előny:

      • Kitűnő rendszerszintű körfutási pontosság (befogó + szorítópatron + felfogó anya ), 3 µm körfutás 2 µm szorítópatronnal, 6 µm körfutás 5 µm-es szorítópatronnal.
      • Kiemelkedő tartóerők (max. 2-es tényező a standard ER tokmányokhoz képest).
      • Rezgéscsillapító hatású a 2 részes felfogó anya következtében.

      Felhasználás:

      Hengeres szárú szerszámoknak DIN 6499 − A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

      Tartalom:

      Inkluzív precíziós felfogó anya.

      Különleges tartozék:

      Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., ER szorítókulcs 309748 / 309749 sz., Fahrion márkájú ER szorítópatronok 308901 − 309434 sz.

      Figyelem:

      • Csak névleges ⌀-t fog be h 10 szár ⌀ tűrésig.
      • A felfogó anya nem kombinálható a tömítőgyűrűvel.
      • A precíziós szorítópatronos befogót mindig a 309617 sz. precíziós felfogó anyával használja.
      • Fahrion szorítópatronokkal használja.

      Technikai adatok

      Alak
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5 25000 min-1-nél 
      Befogó
      HSK-A 100 rövid 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      loading spinner image