Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú HSK-A 63

Cikkszám: 307512
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
52 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Alak: A
  • belső hűtés: Igen, max. 80 bar-ral
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Leírás

Kivitel:

  • Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

  • Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz