Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, HT kivitel SK 40

Cikkszám: 302028
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
63 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Leírás

Kivitel:

  • Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
  • Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.

Felhasználás:

  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz és könnyű-- és nehéz forgácsoláshoz marásnál.
  • Maximális átvihető nyomaték 550 Nm, HT (High Torque) kivitel.
  • Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., szűkítőpersely 302135302187 sz.

Figyelem:

V = maximális beállítási úthossz!
Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.