Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 305539

      Gépi működtetésű tokmány karcsú HSK-A 63

      Márka: HOLEX
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min<sup>-1</sup>-nél
      Alak A
      Körfutási pontosság ≤ 5
      Befogó szabvány ISO 12164-1
      Forgácsolási stratégia HPC
      Befogó szabvány DIN 69893

      Gépi működtetésű tokmány karcsú HSK-A 63

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      7 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  294,68 €
      ⌀ D1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Szorítóerő max. 150 Nm ⌀ 12-nél, 300 Nm ⌀ 16-nál és 400 Nm ⌀ 20-nál.
      • Csekély súrlódás a tűcsapágynak köszönhetően.
      • Korróziógátló bevonattal védett.
      • Porral és vízzel szemben védett.
      • A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.

      Előny:

      Kevés zavaró kontúr a karcsú felépítésnek köszönhetően.

      Felhasználás:

      Hengeres szárú szerszámok befogásához.

      Tartalom:

      Felfogó anya.

      Különleges tartozék:

      309880 sz. hűtőfolyadék cső, 309566 − 309570 ill. 309575 − 309576 sz. szorítópatronok, 309747 sz. szorítókulcs a 305539 sz.-hoz.

      Technikai adatok

      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 6,3, 15000 min-1-nél 
      Alak
      Befogó
      HSK-A 63 
      Befogó szabvány
      ISO 12164-1 ; DIN 69893 
      Forgácsolási stratégia
      HPC 
      Körfutási pontosság
      ≤ 5 µm
      loading spinner image