Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 302879

      Gépi működtetésű tokmány karcsú BT 40

      Márka: HOLEX
      Befogó szabvány ISO 7388-2
      Körfutási pontosság ≤ 5
      Befogó szabvány JIS B6339
      Alak AD
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min<sup>-1</sup>-nél
      Forgácsolási stratégia HPC

      Gépi működtetésű tokmány karcsú BT 40

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      15 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  244,86 €
      ⌀ D1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Szorítóerő max. 150 Nm ⌀ 12-nél, max. 300 Nm ⌀ 16-nál és max. 400 Nm ⌀ 20-nál.
      Szorítóerő max. 150 Nm ⌀ 12-nél, max. 300 Nm ⌀ 16-nál és max. 350 Nm ⌀ 20-nál.

      Előny:

      Kevés zavaró kontúr a karcsú felépítésnek köszönhetően.

      Felhasználás:

      Hengeres szárú szerszámok befogásához.

      Tartalom:

      Felfogó anya.

      Különleges tartozék:

      Szorítópatron 309581 – 309582 sz., Szorítókulcs 309447 sz.
      Körmöskulcs 628400 sz.
      Kúpvonócsap 308760 − 308795 sz.

      Technikai adatok

      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 6,3, 15000 min-1-nél 
      Alak
      AD 
      Befogó
      BT 40 
      Befogó szabvány
      ISO 7388-2 ; JIS B6339 
      Forgácsolási stratégia
      HPC 
      Körfutási pontosság
      ≤ 5 µm
      loading spinner image