Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 308539

      ER szorítópatronos befogó PSC 80 rövid

      Márka: GARANT
      Körfutási pontosság ≤ 3
      belső hűtés igen
      Forgácsolási stratégia HSC
      Befogó szabvány ISO 26623-2
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél

      ER szorítópatronos befogó PSC 80 rövid

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      14 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  360,40 €
      ER szorítópatronhoz (ER)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Balluffchip furattal.
      • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
      • A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

      Felhasználás:

      Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

      Tartalom:

      Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

      Különleges tartozék:

      Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885 / 9893 sz.
      ER szorítópatron 308881 − 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 − 309740 sz.

      Technikai adatok

      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      Befogó
      PSC 80 rövid 
      belső hűtés
      igen 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      loading spinner image