Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 305439

      ER szorítópatronos befogó HSK-A 63 A = 160

      Márka: HOLEX
      Befogó szabvány DIN 69893
      Befogó szabvány ISO 12164-1
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 20000 min<sup>-1</sup>-nél
      Befogó szabvány DIN 69882-6
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Alak A
      Forgácsolási stratégia HSC

      ER szorítópatronos befogó HSK-A 63 A = 160

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      76 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  105,15 €
      ER szorítópatronokhoz (ER)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
      • Felfúrt furat (beállító csavar nélkül).
      • HSK-működő felületek megmunkálva.

      Felhasználás:

      Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 − Form A és Form B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

      Tartalom:

      Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

      Különleges tartozék:

      Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz. ER szorítópatronok 308881 − 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 − 309740 sz.

      Technikai adatok

      Alak
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 6,3, 20000 min-1-nél 
      Befogó
      HSK-A 63 A = 160 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      loading spinner image