Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 305709

      ER szorítópatronos befogó, mini HSK-A 63 A = 70

      Márka: GARANT
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Befogó szabvány ISO 12164-1
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Befogó szabvány DIN 69893
      Forgácsolási stratégia HSC
      Alak A

      ER szorítópatronos befogó, mini HSK-A 63 A = 70

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      35 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  199,28 €
      ER szorítópatronokhoz (ER)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
      • Balluffchip furattal.
      • Felfúrt furat (= ER11).
      • HSK-működő felületek megmunkálva.

      Tartalom:

      Inkluzív High-Speed ER mini anya, finoman kiegyensúlyozva (G 2,5 / 25000 min-1).

      Különleges tartozék:

      Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz. ER szorítópatronok 308881 − 309430 sz., ER mini szorítókulcs 309740 sz.

      Technikai adatok

      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      Befogó szabvány
      ISO 12164-1 ; DIN 69893 
      Befogó
      HSK-A 63 A = 70 
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      Forgácsolási stratégia
      HSC 
      Alak
      loading spinner image