Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 309001

      ER szorítópatron tömítéssel ER32

      Márka: HOLEX
      Körfutási pontosság ≤ 10
      Szabvány ISO 15488-A

      ER szorítópatron tömítéssel ER32

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      723 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  25,55 €
      Névleges befogási ⌀ d (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Edzett és köszörült. Polírozott. Csak névleges ⌀-höz.

      Figyelem:

      ER16, ER25 és ER32 szorítópatronok tömítéssel col méretekben is kaphatóak az eShop-ban.

      Technikai adatok

      Külső ⌀ D
      33 mm
      Típus
      469 E 
      Körfutási pontosság
      ≤ 10 µm
      Befogó
      ER32 
      Teljes hossz L
      40 mm
      loading spinner image