Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

ZeroClamp beállító készlet 10/40 mm

Cikkszám: 360015 10/40

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZeroClamp
Horonyszélesség B 10 mm
Befogási vastagság S 40 mm
Termék fajtája Egyengető bak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360015 10/40

Leírás

Kivitel:

A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

Párhuzamos beállításhoz T-hornyokban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ZeroClamp"
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
    Horonyszélesség B / befogási vastagság S (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz