• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Puha pofa pár 80

Cikkszám: 360146 80
Kedvezmény
133,62 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 80 mm
Befogási tartomány B - A 130 mm - 153 mm
Felfekvési magasság C 49,95 mm
D 20 mm
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360146 80
EAN / GTIN 4045197642721

Leírás

Alapanyag:

Szerszámacél rövid idejű nitridálással.

Tartalom:

Inkluzív rögzítőcsavar.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"