Kivitel:
- Beállítható löket + 5 mm oldalanként.
- A max. 22,5 kN szorítóerő fokozatmentesen beállítható. Számtani összeg = 45 kN.
- A központosító satu sűrített levegő veszteség estén is kis mértékű (kb. 60 kg) előfeszítéssel rendelkezik a munkadarab biztonságos pozícionálásának a garantálásához pl. cserélhető asztaloknál.
Előny:
- Nyomástároló kettős hatású zárószeleppel.
- A befogási és kioldási nyomás, valamint az elem állapotának folyamatos felügyelete WLAN-on keresztül.
- Forgatás végzése nem szükséges.
- Befogás és kioldás sűrített levegővel a roboton keresztül.
- 360191 sz. csatlakozó blokk kapható a sűrített levegő horizontális vagy vertikális továbbításához.
Felhasználás:
Alkatrészek központos befogásához. A 4-csatornás befogótárcsákkal, de az oldalsó csatlakozókkal is alkalmas automatizált működtetéshez.
Opcionális tartozék: