{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Tokmány ⌀ | 500 mm | |
Magasság | 92 mm | |
Magasságtűrés | + 0,5 / − 2 mm | |
Nem mágneses mag ⌀ | 60 mm | |
Maximális felfúrási ⌀ | 58 mm | |
Furatkör ⌀ | 360 / 440 mm | |
Menet ⌀ | 8×M8 | |
Súly | 144 kg | |
Névleges tapadóerő | 150 N/cm2 | |
Központosító ⌀ | 200 mm | |
Központosítási mélység | 8 mm | |
Termék fajtája | Mágneses befogótokmány |
Cikkszám | 380810 500 | |
EAN / GTIN | 2050002040304 | |
Gyártó száma | 244.06-500 |