Mágnesasztal, finom keresztirányú pólusosztás

Cikkszám: 380500
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
11 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

  • Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.
  • A széleken is keresztirányú pólusosztás.
  • Egyenletes tartóerő a teljes szélességben és a póluslap hosszanti oldalfelületein.
  • 0,5 mm sárgaréz / 1,4 mm acél lamellák.

Felhasználás:

  • Köszörű- és szikraforgácsoló gépekhez.
  • Tetszőleges vastagságú kis, közepes és nagy munkadarabok univerzális felfogására. (Különösen alkalmas vékony munkadarabokhoz).
  • Egyenletes tartóerőt biztosít a teljes szélességben és a póluslap hosszanti oldalfelületein.
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
    Póluslap hossza (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz