Szerszámbefogó Tool Boy alapkészülékhez PSC 63

Cikkszám: 358625 63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogóméret 63 mm
Termék fajtája Szerszámbefogás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358625 63
EAN / GTIN 2050001668066
Gyártó száma P400138

Leírás

Kivitel:

  • Alumínium ház
  • Cserélhető szerszámbefogók

Jellemzők:
  • Szerszámbefogó 8×45° indexálható.
  • Szerelés átfogás nélkül, tehát nincs kúpsérülés.

Jellemző:

Mindegyik adapter rögzítőszerkezettel.

Előny:

Szerelés átfogás nélkül – nincs kúpsérülés.

Alkalmazható:

SK típushoz − DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 és ANSI-hoz.