{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Alak | E | |
Furat d2 (H6) | 25 mm | |
VDI méret | VDI 30 | |
Külső ⌀ d3 | 45 mm | |
d6 | 68 mm | |
l1 -0,2 | 75 mm | |
l2 | 59 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319200 25 | |
EAN / GTIN | 4045197191120 |