Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 318942 32

      Szerszámtartó axiális, 1-szeres, balos 32 mm

      Márka: Swisstools
      Befogó szabvány ISO 26623-2
      belső hűtés igen

      Szerszámtartó axiális, 1-szeres, balos 32 mm

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      2 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      397,50 €
      32

      Termékleírás

      Kivitel:

      Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

      Felhasználás:

      Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
      ISO késszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

      Figyelem:

      PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

      Technikai adatok

      belső hűtés
      igen 
      Befogó szabvány
      ISO 26623-2 
      Befogó
      PSC 80 
      Külső ⌀ D
      110 mm
      Befogási hossz L1
      98 mm
      A-méret kinyúlási hossz
      140 mm
      B
      55 mm
      Befogó négyszöghöz
      32 mm
      loading spinner image