Puhapofa felsőrész készlet, 3 darabos

Cikkszám: 313315
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
485 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Lépcsők nélkül, egyedi befogási ⌀ kiesztergálásához. Mart felfekvő felület, nem barnított.

Felhasználás:

Mivel a pofák néhány másodpercen belül cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. Így az átállási idő minimálisra csökkenthető. A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső nélküli puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos.
Edzett alaptestekre történő felcsavarozáshoz. Olyan szabálytalan alakú vagy már megmunkált munkadarabok befogására, amelyeknek nem szabad megsérülniük. Ehhez a pofákat a munkadarab alakjának megfelelően kell kimunkálni.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

A 313115; 313117; 313135 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatokmány rendszerekhez.

Figyelem:

A 400 méret az 500 befogó mérethez is megfelelő.
Alumínium puhapofa felsőrész külön rendelésre.