Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 319961

      Meghajtott szerszám, radiális, OT lap ER32

      Márka: GARANT

      Meghajtott szerszám, radiális, OT lap ER32
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
      -tól  1 561,38 €
      Típus

      Termékleírás

      Kivitel:

      Használható csillagrevolveren. Balos kivitek, vagyis megmunkálás a főorsó irányába. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 70 bar.
      OT lap.
      Használható minden DMG Gildemeister CTX CNC esztergagépen Sauter revolverrel. Meghajtó csatlakozó DIN 5480. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min-1.

      Előny:

      • Súly- és geometria-optimalizált felépítés.
      • Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.
      • Nagy nyomatékok átvitele.
      • 100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.
      • Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.

      Felhasználás:

      A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

      Alkalmazható:

      DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

      Tartalom:

      Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmöskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.

      Különleges tartozék:

      Hozzávaló Varia VX betétek 319802 – 319888 sz., ER szorítópatronok 308941 – 309878 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 sz.

      Figyelem:

      • További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com
      • Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.
      • Ajánlás: A VARIA VX kivitelt egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.

      Technikai adatok

      VDI méret
      40 
      Befogó
      ER32 
      Szerszámbefogás
      ER32 
      loading spinner image