Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 319902

      Meghajtott szerszám, axiális VX3

      Márka: GARANT

      Meghajtott szerszám, axiális VX3

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      26 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  837,40 €
      Típus

      Termékleírás

      Kivitel:

      Használható mind dob-, mind csillagrevolveren. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 25 bar.
      Használható minden DMG Gildemeister CTX CNC esztergagépen Sauter revolverrel. Meghajtó csatlakozó DIN 5480. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min-1.

      Előny:

      • Súly- és geometria-optimalizált felépítés.
      • Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.
      • Nagy nyomatékok átvitele.
      • 100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.
      • Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.

      Felhasználás:

      A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

      Alkalmazható:

      DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

      Tartalom:

      Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmöskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.

      Különleges tartozék:

      Hozzávaló Varia VX betétek 319802 – 319888 sz., ER szorítópatronok 308941 – 309878 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 sz.

      Figyelem:

      • További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com
      • Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.
      • Ajánlás: A VARIA VX kivitelt egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.

      Technikai adatok

      Befogó
      VX3 
      VDI méret
      30 
      Szerszámbefogás
      VX3 
      loading spinner image