{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Szabvány | DIN 702-2 | |
Kúpméret | 6 | |
Külső ⌀ A | 200 mm | |
Áteresztés E | 55 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 74,5 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 107 mm | |
Tőcsavarok száma | 6 | |
Tőcsavarok mérete | 5/8-18 | |
Kulcsnégyszög K | 11 mm | |
Súly | 16,7 kg | |
Maximális fordulatszám | 3 400 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 310670 200/6 |