• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Hárompofás esztergatokmány,acél rövidkúpos felfogással 160/4 mm

Cikkszám: 310670 160/4
Kedvezmény
786,42 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jan. 28.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 702-2
Kúpméret 4
Külső ⌀ A 160 mm
Áteresztés E 42 mm
Magasság pofák nélkül H1 66 mm
Magasság pofákkal H2 92 mm
Tőcsavarok száma 3
Tőcsavarok mérete PG11
Kulcsnégyszög K 10 mm
Súly 9,5 kg
Maximális fordulatszám 4 000 min-1
Színkódok a tartozékokhoz Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmányok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 310670 160/4
EAN / GTIN 4045197152114

Leírás

Kivitel:

  • Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
  • Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
  • Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
  • A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
  • Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.
DIN 55029 orsófejekhez Camlock-tőcsavarokkal.

Szabvány:

DIN 702-2.

Tartalom:

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.
1 készlet megfordítható pofa lencsefogazással.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314000315200 sz. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

Ékrudas hárompofás esztergatokmányt lásd 313120313140 sz.
A DIN 702-2 a régi DIN 55027 szabványnak felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Promóciók és ajánlatok

További termékek a speciális ajánlatból "Végkiárusitás"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Közvetlen vásárlás

Bejelentkezés

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz