Fogantyú pozícionáló befogócsaphoz 16/20 mm

Cikkszám: 370111 16/20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz l2 15 mm
⌀ d 60 mm
Termék fajtája Befogó csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370111 16/20
EAN / GTIN 4045197949547

Leírás

Felhasználás:

A pozícionáló befogócsapok gyors és egyszerű kezeléséhez.

Alapanyag:

Rozsdamentes acél, festett

Tartalom:

1 db M4 csavar.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz