Befogószerszám alapkészlet 14/M12 mm

Cikkszám: 375415 14/M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6532
T-horony névleges méret 14 mm
Menet M12
Termék fajtája Szorítóelem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375415 14/M12
EAN / GTIN 4020772468538
Gyártó száma 468538

Leírás

Kivitel:

  • Minden darab nemesíthető acélból készült.
  • T-horonycsavarok nemesítve, menet görgőzve.

Felhasználás:

Ideális szerszámgyártáshoz, gyártáshoz és oktatási intézmények számára.

Tartalma:

Szorítóvas: 2 db / 14×125 mm;
4 db / 14×160 mm;
2 db / 14×200 mm
Szorítóalátétek: 4 db / 1 méret; 4 db 2 méret
T-horonycsavarok: 4 db/M12×14×100 mm;
4 db/M12×14×160 mm;
4 db/M12×14×200 mm
Satuk: 2 db 50 méret;
2 db 110 méret;
2 db 140 méret
Anyák: 12 db M12 méret
Alátétek: 12 db M12 méret