{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Befogó | PSC 40 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | |
A-méret kinyúlási hossz | 74 mm | |
Külső ⌀ D | 36 mm | |
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. | SW 4 | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 308587 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4045197868817 |