{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Befogási tartomány | 2,5 mm - 16 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 50 µm | |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | |
Kivitel | karcsú | |
A-méret kinyúlási hossz | 104 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz. | TX25 | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 307765 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197932006 |