{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Befogási tartomány | 2,5 mm - 16 mm | |
Befogó | HSK-A 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 50 µm | |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | |
Kivitel | karcsú | |
A-méret kinyúlási hossz | 110 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz. | TX25 | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 307775 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197932013 |