LANG rendszerű rátétpofa, csökkentett szélességű 40C

Cikkszám: 363030 40C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 40 mm
b1 80 mm
Pofamagasság h 28 mm
Magasság h1 3 mm
Magasság h2 13 mm
Pofahossz l 50 mm
Hossz l1 3 mm
Súly 0,35 kg
Hozzávaló színkód Xtric 80
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363030 40C
EAN / GTIN 4062406090579

Leírás

Kivitel:

Kombinált pofák rögzítő fogazással és sima befogófelülettel.
A fogkontúr előzetes bejelölése szükséges.