Folyatófúró, standard (gallérral) Uni, Menet: M3

Cikkszám: 080751 M3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hűtő-kenőanyag igen
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus hengeres szár
Befogó kivitele metrikus
Befogó méret, metrikus 6 mm
Befogás típusa csap
Szárátmérő 6 mm
Vágóél átmérő, min. 2,7 mm
Vágóél átmérő, max. 2,7 mm
Konfigurálható nem
Vágóél átmérő tűrése gyártói tűrés
Vágóélek száma 1
Termékmegnevezés (típus) N
Szerszámanyag VHM
Forgácsolási csoport M (rozsdamentes acél); N (színes-, könnyűfémek); P (acél)
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Fordulatszám max. 3 000 min-1
Forgácsolási irány jobbos
Szerszám kivitele tömör keményfém
Megmunkálási eljárás telibefúrás
Termék fajtája telibefúró
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080751 M3
EAN / GTIN 4069515008600
Gyártó száma 080751 M3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Vékony falú anyagokban a magfuratok létrehozásához súrlódási hő segítségével nagyon rövid idő alatt. CNC, NC és állványos fúrógépeken használható.
Folyatófúró, standard (gallérral).
Normál vagy hosszú; gallérral vagy gallér nélkül.

Felhasználás:

Alkalmas acélhoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, vörösrézhez, sárgarézhez.

Alkalmazható:

HOLEX ER szorítópatron 308964 sz.
ER szorítókulcs 309680 sz.
HOLEX menetformázó 139130 sz. és 139180 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek