HATÉKONY SZERSZÁMKIADÁS FIÓKOKKAL ÉS FÜGGŐLEGES SZEKRÉNYEKKEL

GARANT Tool24 Smartline – nagy tér kis helyen.

Az áru- és szerszámkiadó műhelyberendezésekkel szemben különleges követelmények érvényesek, pl. sok tárhely kevés területen, áttekinthető tárolás. A GARANT Tool24 Smartline szerszámszekrényekkel ez nem jelent problémát! A rugalmas kiadórendszerekben forgácsoló- és szerelő szerszámok, mérőeszközök, munkavédelmi eszközök és más C-termékek vagy kis alkatrészek tárolása, nyilvántartása és kiadása végezhető el optimálisan.

A GARANT Tool24 Smartline két különböző kivitelben kapható:

Fiókos szekrények

Függőleges szekrények

Az ügyfeleinket meggyőzte: A K. H. Maske & Söhne Maschinen- und Apparatebau vállalatnál a GARANT Tool24 Smartline rendszer 50 százalékkal kevesebb szerszám rendelést eredményezett. A rendelési folyamatok automatizálva vannak és a rendszer központi pozícionálásának köszönhetően csökkennek az átszerelési idők.

GARANT Tool24 Smartline fiókos szekrény

Moduláris és robusztus technika tetszőleges számú termékhez.

A fiókos szekrények különösen alkalmasak, ha egyszerű és gyors kivételt és feltöltést szeretne. Mind szerszámok, mind fogyasztási cikkek és C-termék tárolása és nyilvántartása lehetséges.

Moduláris szekrénykoncepciók a maximális rugalmasság és gyors üzembe helyezés érdekében

A Master Unit szekrény tetszőleges számú Extension Unit szekrénnyel kombinálható és bővíthető. Négy szekrénykonfiguráció kapható raktárról RAL 7035 világosszürke és RAL 7016 antracit színkombinációban. A ház és a fiókok összesen tíz RAL színben választhatóak. További színekben felár ellenében rendelhető.

Egyedi fiók konfiguráció

Két különböző fiókszélességben kapható: 612 és 153 mm. A fiókok magassága 25 mm-es osztásban beállítható az Ön igényei szerint. Ezáltal azokat pontosan az Ön szerszámainak és mérőeszközeinek a méretéhez igazíthatja.

Stabil felépítésű

A rendszer kifejezetten ipari felhasználáshoz készült. A széles fiókok teherbírása 75 kg. A keskeny fiókok 15 kg terhelhetőségűek. Így nehéz alkatrészek is gond nélkül tárolhatóak. A szekrény billenésvédelemmel rendelkezik: mindig csak egy fiók nyitható ki. A fiókok automatikusan nyílnak. Ezáltal biztosított a szerszámokhoz való gyors hozzáférés.

Intelligens szoftver

A fiókrendezők lehetővé teszik a rekeszek egyedi felosztását. Különböző fiókrendezők közül választhat. Az eForm keményhab betétek éppúgy elérhetőek,
mint az elválasztó lemez készletek és a műanyag tároló készletek. A felosztási raszterek természetesen igazodnak a katalógusunkban lévő raszterekhez.

Intelligente Software

Az egyedileg megrendelhető szoftvercsomagokkal a rendszerek pontosan az Ön igényeihez igazíthatóak. A rekeszeket például a ”fogd és vidd” funkcióval gyorsan és egyszerűen feloszthatja. Itt további információkat talál a méretekkel, kombinációs lehetőségekkel, teherbírással, elrendezéssel és fiókrendezőkkel kapcsolatban.

GARANT Tool24 Smartline függőleges szekrény

Az ideális hely bemért szerszámoknak.

A függőleges szekrény a Tool24 Smartline Master Unit rendszer kiegészítése és bővítése. Egyszerűen csatlakoztatható és optimális megoldást jelent az előre beállított szerszámok tárolásához, nyilvántartásához és kiadásához. A Tool Management a már meglévő szoftverrel történik.

Stabil felépítésű

A rendszer kifejezetten ipari felhasználáshoz készült. A teherbírás a felületen eloszlatva fiókonként 600 kg. A függőleges szekrény maximális teherbírása 2400 kg.

Egyedileg konfigurálható

A függőleges szekrény 14 konfigurációban rendelhető – különböző befogókhoz, mint SK, VDI, C, HSK. A szekrényben 24 tartósín van. A rögzítők alkalmasak szerszámtartókhoz, tartósínekhez, fenéktálcákhoz és perforált lemezekhez. Ezen felül akár négy padlón megvezetett fiókkal is elérhető. A lyukosztás 37 mm. A szekrény egy zárrendszerrel rendelkezik vészkioldáshoz.

Gyors hozzáférés

A fiókok nyitása automatikus. Ezáltal biztosított a szerszámokhoz való gyors hozzáférés.

Itt további információkat talál a méretekkel, kombinációs lehetőségekkel, teherbírással és kialakítással kapcsolatban:

Opcionálisan kapható tartozékok a még nagyobb rugalmasság érdekében

A 2D vonalkód leolvasó további formátumokat is támogat, mint: adatmátrix, PDF 417, QR-kód, EAn, UCC és sok más.

Az RFID szkennerrel a meglévő rendszereit egyszerűen tovább használhatja, mint például a LEGIC vagy a MIFARE.

Szaktanácsadásra van szüksége?

Tanácsadó hálózatunk több mint 75 eBusiness szakértővel kompetens tanácsadást nyújt és Önnel közösen megtalálják a beszerzéseinek kezeléséhez optimális megoldást. Mi végig támogatást nyújtunk Önnek a tanácsadástól a tervezésen keresztül egészen az üzembe helyezésig és oktatásig. És ha ezután még kérdései lennének, természetesen továbbra is állunk a rendelkezésére.

Kapcsolat

Több mint 2.800 GARANT Tool24 sikeres telepítése 2014 óta.

Referenciák

DB járműkarbantartó, Neumünster

A GARANT Tool24 Smartline rendszernek köszönhetően az 500 dolgozó akár 3 műszakban is bármikor, probléma nélkül eléri a szükséges szerszámot. Ezzel egyidejűleg jelentősen csökkentek a közlekedési utak.

Lufthansa Cityline Technik, München

A teljesen automata GARANT Tool24 árukiadó rendszerre történő átállással a C-alkatrészek beszerzése 4-6 napról 3 napra csökkent. Ezzel mind költségek, mind idő megtakarítása elérhető volt.

Röhm, Sontheim

A GARANT Tool24 Smartline bevezetése óta a váltólapkák és csiszolóeszközök iránti igény 50%-kal csökkent a munkaállomásoknál. Az automatizált szerszámkiadás megbízhatóan működik éjjel-nappal és teljes mértékében karbantartásmentes.

A fiókos és függőleges szekrények mellett a GARANT Tool24 egyenkénti kiadó szekrényrendszereket is kínál. Tudjon meg többet általánosan a rendszerről és a különböző szekrény koncepciókról:

GARANT Tool24 rendszer

Itt megismerheti, hogy az intelligens árukiadó rendszerekkel hogyan optimalizálhatja tartósan a beszerzést,az ellátást és az árukiadást.

GARANT Tool24 PickOne

Rugalmas eszközkiadó rendszer innovatív dobrendszerrel külön szerszámok vagy áruk biztonságos kivételéhez.

GARANT Tool24 Locker

Árukiadó rendszer különböző méretű rekeszekkel nagyobb termékek, valamint elektromos szerszámok vagy egyéni védőeszközök biztonságos és teljesen dokumentált egyenkénti kiadáshoz.

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz