DINAMIKUS 5 TENGELYES MARÁS GARANT PPC MARÓKKAL ÉS PPC VÁLTÓLAPKÁKKAL

A marás során a rövidebb megmunkálási idők és maximális felületminőségek érdekében

Teljes körű választékunk minden anyaghoz és felhasználáshoz megfelelő PPC marószerszámot kínál.

A PPC marási eljárás, melyet parabolikus marásnak is neveznek, a teljes rádiuszmarás továbbfejlesztése.

A PPC a Parabolic Performance Cutting rövidítése. A fő felhasználási területek a komplex szabad alakú felületek és összetett munkadarab geometriák simító megmunkálása az általános gép-, szerszám- és formagyártás területén. PPC szerszámokat alkalmaznak akkor is, ha a maximális felületminőség az elvárás, pl. présszerszámoknál. Ezáltal a rákövetkező polírozási munkára fordított energia minimális.

Új: PPC váltólapkák egyenes és tompa-kúpos alakkal, valamint VHM parabolikus maró edzett acélok megmunkálásához (piros gyűrű).

A PPC ELJÁRÁS ELŐNYEI

  • Rövidebb megmunkálási idő a nagy sorugrásnak köszönhetően.
  • Alacsonyabb átszerelési költségek.
  • Univerzálisan használható tartószerszámok és speciális váltólapkák.
  • Jobb felületminőségek rövidebb működési idő mellett.
  • Kitűnő folyamatbiztonság.
  • Extrém kopásálló.
  • Növeli a termelékenységet.

1. VHM teljes rádiuszmaró – Hagyományos megmunkálási stratégia
Kis sorugrások -> hosszú megmunkálási idők a kiváló minőségű felületekhez.

2. VHM parabolikus maró, kúpos alak – Újszerű megmunkálási stratégia
Nagy sorugrások -> rövid megmunkálási idők: Javul a felületminőség.

rövid megmunkálási idők: Javul a felületminőség.

A GARANT Parabolic Performance Cutting (PPC) egy forradalmian új fejlesztés szabad alakú felületek megmunkálásához. Mivel a marók köszörült körszegmenssel rendelkeznek, parabolikus marónak is nevezik őket. A körszegmens meghatározza a munkadarabnál fennálló fogási felületetet, amely jelentős előnyöket jelent a normál teljes rádiuszmarókkal végzett megmunkálással szemben. Azt, hogy ezek az előnyök hogyan bizonyíthatóak matematikailag is és a GARANT portfólió milyen különböző szerszámformákat tartalmaz, megismerheti ebből a videóból.

GARANT PPC MARÓSZERSZÁMOK

A GARANT marószerszámok formái és felhasználási lehetőségei PPC megmunkáláshoz.

1. Precíziós másolómaró, türkiz: egyenes alak, barna: tompa- kúpos alak
21 2590 – 21 2620 sz. a 21 2764 – 21 2799 sz. precíziós maró-váltólapkákkal

2. VHM PPC parabolikus maró, tompa- kúpos alak
Zavaró kontúrokkal rendelkező alap megmunkáláshoz alkalmas. 20 7542 sz.

3. VHM PPC parabolikus maró, egyenes alak
Szabadon hozzáférhető felületekhez, zavaró kontúrok nélkül. 20 7514 sz.

4. VHM PPC parabolikus maró, kúpos alak
Zavaró kontúrokkal rendelkező felületekhez és nagy felületekhez.
A speciális homlokvágóél geometriának köszönhetően alapmegmunkáláshoz
is tökéletesen alkalmas. A legnagyobb Rw értéket teszi lehetővé. 20 7531 sz.

5. VHM PPC parabolikus maró, tangenciális alak
Mély, nehezen hozzáférhető üregekhez. A speciális homlokvágóél geometriának
köszönhetően alapmegmunkáláshoz is tökéletesen alkalmas. 20 7517 sz.

A MEGFELELŐ SZERSZÁM MINDEN ANYAGHOZ

PPC szerszámok áttekintése anyagcsoport besorolás alapján DIN ISO 513 szerint.

Az anyagcsoportokkal és a keménységi fokokkal kapcsolatos további információkat megtalálja a brosúrában:

Tovább a brosúrához

Rendelje meg a PPC parabolikus marót itt:

KÉRDÉSEI VANNAK?

Forduljon hozzánk!

Kompetens szaktanácsadóink szívesen szolgálnak egyedi tanácsokkal a marás témakörével kapcsolatban és Önnel közösen megtalálják a feladathoz megfelelő szerszámot. Személyesen, telefonon és E-Mailben nyújtunk tanácsadást.

Kapcsolatfelvétel

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz