Horizontális beállító készülék mérőeszközök beállításához
GARANT Setting Bench SB1 – egyszerűen és kényelmesen kezelhető a legjobb eredmények érdekében
Az összehasonlító mérőeszközök beállítása egyre nagyobb kihívást jelent a mai világban. Ennek okai egyre összetettebb feladatok a termelésben: magasabb variáns sokféleség, költség- és időnyomás, munkavállalók rendelkezésre állása, különböző szállítási idők stb.
A GARANT Setting Bench SB1 egy horizontális beállító készülék maximális pontossággal. Ez lehetővé teszi különböző mérőszerszámok gyors és kényelmes beállítását 300 mm,
600 mm és 1000 mm méréstartományban.
Az SB1 kiváló minőségű kivitelezéssel, szilárd gránit alapokkal és nagy pontosságú útmutatókkal rendelkezik. A nagy pontosságú motorvezérlés a beállított alapértelmezett értékeket valós időben újjáépíti, még akkor is, ha különböző mérési erőket alkalmaznak. A robusztus beállító készülék napi használatra készült a gyártás, termelés területén és műhelyben.
A GARANT beállító készülék számos előnyt kínál
- Rugalmasság a nagy mérési tartomány miatt: Egy nagyon nagy mérési tartomány lefedése egyetlen eszközzel. Ez lehetővé teszi a gyors reakciót a speciális méretekre.
- Alacsony beruházási költség: Csak egy eszközre van szükség. Ahelyett, hogy sok különböző beállítási lehetőséget és beállítási méretet kell igénybe vennie, csak egy eszköz kiszolgálja.
- Pontosság: Már nem szükséges összekapcsolni a többszörös méretű blokkokat. Ez elkerüli a pontosság elvesztését.
- Biztonsági mentés: Ha speciális méretre van szükség, vagy egy másik beállítási opció meghibásodik, a beállító készülék biztonsági mentési rendszere működésbe lép. Ezzel elkerüli a drága speciális gyártást vagy az idővesztést.
- Hőmérsékleti kompenzáció: A hőmérsékleti ingadozások kompenzálhatók egy integrált hőmérsékleti kompenzációval. Ez lehetővé teszi a termelés mérését, és nem igényli a mérőszobák használatát.
- Felhasználóbarát: A beállítási folyamat, pl. A mérőblokkok összekapcsolásakor összetett. A beállító készüléken csak egy méretet kell beírni, majd a mérőeszköz azonnal beállítható.
Alkalmas belső és külső mérőkészülékek beállításához, mint:
- Tolómérők
- Univerzális mérőkészülékek
- Kengyeles mikrométerek
- Belső tapintókaros mérőórák
- Furatmikrokátorok
További kihívások a hagyományos beállítási módszerrel
- Pontosság: Ha a mérőblokkok sorban vannak elrendezve (tolás), akkor a szennyeződés miatt pontatlanságok fordulhatnak elő.
- Elérhetőség: A gyűrűk beállítása nem mindig áll rendelkezésre az összes szükséges méretben
- Különleges méretek: Hosszú, legfeljebb 12 hetes szállítási idő várható
- Komplexitás: A sok különböző mérőeszközt meg kell tárolni. A kalibrálást nagyon sok különféle mérőeszközre kell megszervezni. A beállítási folyamat mérőblokkokkal nem könnyű végrehajtani.
- Kalibrációs folyamat: Ha például túl későn fedezik fel, hogy egy adott beállítási gyűrűt nem kalibrálnak, ez késleltetést okozhat a gyártási folyamatban. Szükség lehet saját eszközök / alkatrészek helyettesítésére, amely magas költségeket okozhat, és összekapcsolhatja az alkalmazottak, eszterga és mérőeszközök kapacitását.
- Veszteségek: Ha például kiderül, hogy a szükséges beállítási gyűrű hibás, vagy új beállítási gyűrűt kell beszerezni, vagy más megoldást kell találni. Ez késésekhez vagy költséges házon belüli gyártáshoz vezethet.
A videó jó áttekintést nyújt Önnek a GARANT Setting Bench SB1 funkcióiról és előnyeiről.
Az összes jellemző áttekintése
Egyszerűen és kényelmesen kezelhető.
A készülék jó kidolgozási minőségű és masszív gránit alappal, valamint nagy pontosságú megvezetőkkel rendelkezik. A nagy pontosságú motorvezérlés szabályozza a beállított értékeket különböző mérőerők kifejtése során is valós időben.
- Nagyméretű, magától értetődően kezelhető kijelző:
Érintőképernyő, külső és belső méretek megadása. - Integrált tűréskalkulátor: Tűrés kiszámítása a névleges méret és illesztés alapján. Közvetlen ráállás a magállapított MIN / MAX / KÖZÉP értékekre.
- Kedvencek létrehozása: A folyamatot (előzményeket) rögzíti és az bármikor behívható. Kedvencek tárolása mérőeszközök ismételt beállításához.
- Csatlakozók: internet kapcsolat, USB csatlakozó szkennerhez és címke nyomtatóhoz.
- Opcionális adapter különböző mérőkészülékek beállításához.
- Masszív gránit alap.
- Mozgatható mérőhasábok belső és külső méréshez.
A beállítási adatok rendelkezésre állása
A beállítási adatok elérhetőek.
A kinyomtatott címkének a mérőszerszámra történő felragasztása után a beállítási adatok mindig nyomon követhetőek a szerszámon és egyszerűen szkenneléssel ismét beállíthatóak a Setting Bench készüléken.
- Mérőkészülék beállítása
- Címke nyomtatása
- Címke elhelyezése a beállított mérőeszközre
- Címke beszkennelése
- Beállítási érték átvétele
A gazdaságosság garantált
Gyorsan megtérül a rendkívül nagy időmegtakarításnak köszönhetően
Az új GARANT Setting Bench SB1 már kb. 6.400 mérési használat után megtérül a hagyományos módszerhez képest. Az időmegtakarítás a hagyományos méréstechnikához képest kb. 85%.
További információk
Itt megtalálja az Ön mérőeszközéhez megfelelő SB1-adaptert:
A beállító készülékkel kapcsolatos további információkat a brosúrában talál:
Kérdései vannak?
Lépjen kapcsolatba velünk!
Szakértő tanácsadóink a rendelkezésére állnak az új GARANT Setting Bench termékkel kapcsolatosan.