Kontúrmérő készülék GARANT CM1

Érintés nélküli, optikailag inkrementális mérőrendszer a megbízható eredmények érdekében.

CM1 kontúrmérő készülék - világos struktúrák és egyszerű használat.

A GARANT CM1 az univerzális készülék a napi kontúrmérésekhez. A CNC programozható és vezérelhető X- és Z-tengelyének köszönhetően kategóriájának legnagyobb mérési területe áll rendelkezésre. Az opcionális CNC vezérlésű Y-asztallal még
az Y-tengely is bővíthető.

Top-Down mérések és teljesen automata kalibrálás biztosítják a hatékony munkavégzést és a nagy ismételhetőséget.
A teljesen felszerelt ipari PC-vel nagy ráfordítás nélkül startra kész.

CM1 jellemzői

  1. Teljes értékű mérőszámítógép (Quad-Core, 8 GB RAM) optimális kábelelrendezéssel
  2. Választhatóan CNC vezérlésű Y-asztallal
  3. Érintés nélküli, optikailag inkrementális mérőrendszer a megbízható eredmények érdekében
  4. CNC vezérlésű X- és Z-tengely
  5. Masszív gránit alap
  6. A vezérléshez választhatóan joystickkal.

Kategóriájának legnagyobb méréstartománya:

Az X irányú 190 mm-es tapintási szakasszal és a Z irányú 275 mm magassági ráállási szakasszal (a térben a maximális tapintási szakasz > 330 mm) a CM1 kontúrmérő készülék kategóriájában a legnagyobb méréstartományt kínálja.

A forgáspont méréssel ellentétben ezzel a két tengelyes méréssel a mérés mindig 0°-os mérési szöggel történik.

Felső és alsó kontúr mérése (Top-Down mérés):

A CM1 kontúrmérő készülék abszolút koordinátákkal dolgozik és kezdettől fogva lehetővé teszi a kontúroknak az egymáshoz képest pontos méretaránnyal történő rögzítését. Top-Down mérésnél ezért a kontúrok egy mérési folyamattal meghatározhatóak és automatikusan összevethetőek egymással.

Teljesen automata kalibrálás:

A tapintócsúcsok teljesen automatikus kalibrálása csökkenti személyi ráfordításokat és garantálja a felhasználótól független kalibrálást.

Termékvideó

GARANT CM1 Kontúrmérő készülék

A GARANT CM1 az univerzális készülék a napi kontúrmérésekhez. A CNC programozható és vezérelhető X- és Z-tengelyének köszönhetően kategóriájának legnagyobb mérési területe áll rendelkezésre. Az opcionális CNC vezérlésű Y-asztallal még az Y-tengely is bővíthető.

A GARANT CM1 mérési elve

Kategóriájának legnagyobb méréstartománya: Az X irányú 190 mm-es tapintási szakasszal és a Z irányú 275 mm magassági ráállási szakasszal (a térben a maximális tapintási szakasz > 330 mm) a CM1 kontúrmérő készülék kategóriájában a legnagyobb méréstartományt kínálja.

A forgáspont méréssel ellentétben ezzel a két tengelyes méréssel a mérés mindig 0°-os mérési szöggel történik. Tudjon meg többet a mérési elvről ebből a videóból.

Termékek és további információk

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz