GARANT HIDROPLASZTIKUS BEFOGÓ

Extrém karcsú, innovatív és erőteljes probléma megoldó.

Extrém karcsú és stabil:
A lézeres olvasztási eljárással készült GARANT hidroplasztikus befogót számos előny jellemzi és forradalmasítja a befogástechnikát.

  • 120 °C-ig hőálló
  • Maximális folyamatbiztonság
  • A szűkítőperselyeknek köszönhetően rugalmas
  • Egyszerű, gyors szerszámcsere
  • Nem áll fenn hő miatti balesetveszély, mint a zsugorításnál
  • Nagyon jó ismétlési pontosság
  • Csekély átszerelési költségek
  • Legjobb csillapítási tulajdonságok: Csökkennek a rezgésnyomok, kíméli a szerszámélt, kíméli a géporsót

KARCSÚ, HIGH-TECH BEFOGÁS

A lézeres olvasztási eljárás új, egyedülálló geometriákat tesz lehetővé – ennek ellenére erős, pontos és folyamatbiztos.

  1. Terhelésnek kitehető: Az új GARANT hidroplasztikus befogó speciális fém szerkezete hasonló tágulási együtthatókkal rendelkezik, mint a hagyományos anyagok.
  2. Erős: Az új, karcsú hidroplasztikus befogó ugyanazokkal a befogási nyomatékokkal ill. szorítóerőkkel rendelkezik, mint egy standard zsugorbefogó.
  3. Hőálló: A szinterezett felépítésnek és az ezáltal zárt rendszernek köszönhetően nem szükségesek a forrasztott nyomókamrák. Ezáltal akár 120 °C-ig használható.
  4. Univerzális és megbízható: Form HA, HB és HE szerszámszárak foghatóak be.
  5. Nagy pontosságú: Körfutási pontosság ≤ 3 µm.
  6. Különösen karcsú: A GARANT hidroplasztikus befogó lényegesen karcsúbb felépítésű, mint a standard hidroplasztikus befogók.
  7. Csekély korrózióhajlam: Speciális felületkezelés.

LÉZERES OLVASZTÁSI PONTOSSÁG

Az 1600 °C felett olvasztott fémpor eddig elérhetetlen geometriákat tesz lehetővé.

Olyan rendkívüli innovációkhoz, mint a GARANT hidroplasztikus befogó,
rendkívüli gyártási módszerek szükségesek – a lézeres fémolvasztási eljárás.

Geometria szabadság

Olyan alkotóelem geometriák is megvalósíthatóak, melyek a hagyományos forgácsolással nem lennének lehetségesek.
Ideális olyan igényes területekre, mint a gyógyászat, légiközlekedés és űrrepülés vagy a szerszám- és formagyártás.
A GARANT hidroplasztikus befogó így zárt nyomórendszerrel szerelhető fel egy olajozott nyomókamra helyett.

Súlycsökkentés

Az üreges terek és a méhsejt forma következtében nagyobb alkatrészek is létrehozhatóak kisebb súllyal azonos stabilitás mellett.

Gazdaságosság és környezettudatosság

Szinte hulladékmentes gyártás. Nincsenek forgácsolási maradványok. Nincs hűtőfolyadék.

A GARANT hidroplasztikus befogó

A HSK, ill. meredekkúp hagyományos gyártási eljárással készül.
A fémpornak a lézerrel történő rétegenkénti ráolvasztásával a HD test bővül.
Ezt követően köszörülési művelet következik a befogó simítására.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS TERMÉKEK

A további GARANT karcsú 3°-os hidroplasztikus befogókat itt találhat.

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz