GARANT Nyomatékkulcs

Elektronikus nyomatékkulcs digitális skálás mérőórával.

A jövő generáció nyomatékkulcsa.

Az új elektronikus GARANT skálás mérőórás nyomatékkulccsal a Hoffmann Group az első digitális kijelzős órás kulcsot mutatja be a piacon. A színes TFT kijelzőnek köszönhetően a leolvasás sokkal kényelmesebb és a leolvasási hibák is minimálisak.

A GARANT nyomatékkulcs ±2% pontosságot ér el.

A krómozott acél házas nagy pontosságú digitális nyomatékkulcs , a fix irányváltós racsnival és kioldóval ideális csavarok ellenőrzött egyedi meghúzásához és ellenőrző mérésekhez.

A Red Dot Award zsűrijét is meggyőzték ezek a tulajdonságok: A GARANT nyomatékkulcs a "kéziszerszámok" kategóriában elnyerte a Red Dot Award díjat. Az elektronikus nyomatékkulcs a German Design Award kitüntetését is elhódította.

A pontosság a szempont

1. LED-es kijelző

A zöld LED világít: Létrejött az USB kapcsolat. A piros LED világít: A nyomatékkulcs töltés alatt van. A piros LED elalszik: A töltési folyamat lezárult.

2. Színes TFT kijelző

A kombinált digitális és analóg kijelző következtében minimálisak a leolvasási hibák a hagyományos órás kulcsokhoz képest. Az aktuális nyomatékot (Track) egy mutató és egy numerikus érték jelzi ki. A meghúzás végeztével a csúcsérték (Peak) továbbra is látható analóg és digitális kijelzéssel.

3. Akkumulátor töltöttség kijelzés

A rendelkezésre álló akkumulátor töltöttség az akkumulátor töltöttség kijelzőn látható. Energia megtakarítása érdekében a kijelző fényereje kb. 30 másodperc inaktivitás után csökken. Amint erőt fejt ki vele, a kijelző fényereje ismét visszaáll. Kb. 2 perc inaktivitás után a nyomatékkulcs automatikusan kikapcsol.

4. Elemfedél

Az akkumulátor az elektromos nyomatékkulcsnál könnyen kicserélhető.

5. Ergonomikus markolat kalibrálási ponttal

Optimalizált markolatkialakítás az erő jó kihasználása és a kényelmes tartás érdekében.

6. Bekapcsolás / nullázás gomb

Magától értetődő kezelés csupán egy ON és Reset gomb segítségével.

7. Mini USB csatlakozó

Az akkumulátor ezen a csatlakozón keresztül a mellékelt mini USB kábellel tölthető.

8. Hangjelzés

Figyelmeztetésként röviddel a kulcs maximális meghúzási értékének elérése előtt egy hangjelzés hallható (túlterhelés elleni védelem).

9. Irányváltós racsni kioldóval

Ezért az ár is nagyon vonzó: A digitális kijelzővel ellátott GARANT nyomatékkulcs ennek
ellenére nem drágább, mint egy hagyományos, analóg kijelzővel ellátott nyomatékkulcs.

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz