GARANT EasyFix Befestigungssystem

GARANT EASYFIX RÖGZÍTŐ RENDSZER

A zseniálisan egyszerű szerszámtároló rendszer egy jól szervezett munkahelyhez

Gondolja újra – Rendezze át

  • Vizuális sorrend: időt takarít meg és hatékonyabbá teszi a munkát.
  • Könnyű kezelhetőség: Egy kézzel egyszerűen felszerelhető/eltávolítható, ergonómiai szempontból ott helyezhető el, ahol a legésszerűbb.
  • Érzékeny szerszámok biztonságos tárolása speciális horgokon és tartókon, valamint biztonságos eltávolítása.
  • Díjnyertes dizájn: Az Easyfix rendszer megkapta az áhított Német Formatervezési Díjat.
  • Moduláris és univerzális: Sokféle felületre rögzíthető.
  • Széles választék: Acél kampók és speciálisan kialakított műanyag tartók nagy választéka.

Az EasyFix rendszer természetesen kompatibilis a szolgáltató rendszereivel GARANT UNI Line sorozat.

VÉGTELEN SZÁMÚ RÖGZÍTÉSI ÉS RENDEZÉSI LEHETŐSÉG

GARANT Easyfix acélhuzal akasztók és tartók

Első osztályú anyagminőség:
Rozsdamentes nemesacél. Ø 4 – 6 mm vastagságban kapható. Nagyon merev, nem hajlik.

Abszolút biztonságos:

Leélezett perem – nem jelent sérülésveszélyt. Nagy teherbírású, az acél akasztók nem hajlanak meg.
Nem karcolja össze a perforált falat, és nem akadnak meg a szerszámok.

Extra kategóriás akasztók és alapelemek:
Praktikus és egyszerűen kezelhető. Antracit szürke műanyag. Teljesen kopásmentes és tartós.
Elviseli a nagy hőingadozásokat, nem válik porózussá (Cikkszám: 955850 1).

GARANT Easyfix műanyag akasztók és tartók

Átgondolt rendszer:
Egyszerűen felszerelhető perforált falakra, Multifix sínekre, vagy közvetlenül a falra szerelhető a fali alaptartóval.
A legkülönbözőbb akasztók és tartók nagyon változatos kínálata.

Minden szerszámhoz a megfelelő tartó:

A szerszám zörgés nélküli, pontosan illeszkedő tárolása a megfelelő alakú műanyag tartóban.
A tartó nem karcolja meg a szerszámot. Nagy mechanikus szilárdságú.

Első osztályú anyagminőség:

Ütés- és törésálló. Újrahasznosítható PA6 GF20 műanyagból. Nincsenek éles szélek.
Abszolút csavarodásmentes – nagy teherbírású.

Egyszerűen használható:

A műanyag akasztókat és tartókat az alapelemmel szállítjuk. Pattintsa be az alapelemet, húzza rá a tartót, kész (Cikkszám: 955860 1)..

Műanyag kampó választék

Széles választék és kombináció

Találja meg minden szerszámhoz a megfelelő tartót:

  • Acélhuzal horgok
  • dupla acélhuzal horgok
  • speciális acélhuzal horgok
  • általános célú műanyag horgok
  • műanyag szerszámkapcsok
  • speciális formájú műanyag tartók
  • és még sok más

Tekintse meg az összes GARANT EasyFix terméket

BŐVÍTETT LEHETŐSÉGEK

Ergonomikus billentés
A Vario alaptartóval a szerszám 0 – 45° között és 4 fokozatban rögzíthető (15°-os lépésekben).
Ezáltal ergonomikus, időtakarékos és a szerszám egészséget kímélő kivétele lehetséges (Cikkszám: 955835).

Nagyobb teherbírás
A Vario alaptartó segítségével a Multifix sín is közvetlenül felhelyezhető döntött helyzetben a perforált falra,
így a szükséges szerszám mindig kéznél van, egyszerűen és ergonomikusan kivehető.
A maximum 5 Vario alaptartóval a Multifix sín teherbírása 50 kg-ra növelhető.

Mobil felhasználás
Egyszerűbbé teszi a szerszámok használatát:
Vegye le a szerszámot a megfelelő tartóval az asztali alaptartóról és rögzítse pl. a GARANT létra Easyfix tartójára (Cikkszám: 965900).

A megfelelő tartozékok a tökéletes munkaállomás rendbetételéhez és rendszerezéséhez

Multifix rail sín GARANT Easyfix kampók és tartók, nyitott tárolódobozok, mágneses tartók és árnyéktáblák rögzítéséhez.


Beakasztás a tartóoszlopokba, vagy közvetlenül egy perforált panelre illeszthető az alaplapok segítségével.

GARANT Multifix sín Vario alaptartóval

GARANT Easyfix kampók és Easyfix tartók, nyitott tárolódobozok, mágneses tartók és árnyéktáblák rögzítéséhez.

Beakasztás a tartóoszlopokba, vagy közvetlenül egy perforált panelre rögzítés alaplemezekkel. A sín falra (beton, fa, fémlemez) vagy munkalapokra rögzíthető a fali rögzítőlap vagy a Vario alaptartó segítségével.


Tovább a termékhez

GARANT Shadowboards

Shadowboards - Beállítási lehetőség a két alumínium oldalon, ezáltal mind vízszintesen, mind 45°-ban beakasztható (Cikkszám: 928220).
A szerszám kéznél van és ergonomikusan hozzáférhető. Felhelyezhető a perforált falra az alapelembe való beakasztással (külön kapható).

GARANT Multifix nyitott tárolórekeszek

A GARANT nyitott tárolórekeszek egyszerűen rögzíthetők a perforált panelhez a doboztartó segítségével, és közvetlenül a Multifix sínre akaszthatók.

Tovább a termékhez

TERMÉKEK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A GARANT Easyfix világ minden terméke megtalálható az onlineshopon belül.

Tovább az Easyfix termékekhez

A GARANT Easyfix termékeinkről további információkat brosúránkban talál.

Tovább a brosúrához

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz