Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Shadowboard szekrény ablakos szárnyas ajtókkal 2000/SB

Cikkszám: 954633 2000/SB
2000/SB
  • Szekrényház belső teherbírása: 500
  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Magasságállítás osztása: 40
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 60 kg
Szekrényház belső teherbírása 500 kg
Ajtónyitás szöge 225 fok
Magasságállítás osztása 40 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Biztonsági tanúsítvány GS TÜV Süd
Magasság 2 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 400 mm
Hasznos magasság 1 840 mm
Polclapok száma 5
Szekrény előlap Ablakos szárnyas ajtó
Súly 88 kg
Termék fajtája Polcos szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954633 2000/SB

Leírás

Kivitel:

Ház és ajtók 0,9 mm-es acéllemezből, polcok rögzítése 40 mm-es osztásban lehetséges. Az ajtók belső oldala megerősítve, és hengerzáras tolóretesszel zárható. Kompletten 5 db horganyzott polccal, festett vezetősínekkel.
Ablakos szárnyas ajtókkal (polikarbonát ablakokkal).

Alkalmazható:

923210 sz. 115, 176, 250 méretű Shadowboard-ok. A vezetősíneknél egy ütköző orr átfordítható a különböző Shadowboard mélységekhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek