Kivitel:
Alsó szekrény külön zárható polikarbonát ablakos dupla szárnyas ajtóval, válaszfallal felszerelve (választhatóan jobb, vagy bal oldalra szerelhető), 45 kg teherbírású kihúzható polc húzási tehermentesítéssel és horganyzott polc a számítógépház-rekeszhez. Minden zárhoz azonos kulcs. Minden elektromos installáció úgy van elhelyezve, hogy ezek az alapfelületből ne álljanak ki és könnyen hozzáférhetőek legyenek. A számítógépes munkaállomás választható kerekekkel vagy anélkül (2 db ⌀ 125 mm fix és 2 db elektromosan vezetőképes, kormányozható és rögzíthető kerék valamint egy tolófogantyú). Asztallap bükk-multiplexiből.
Elektromos védettségi osztály: IP41 szerinti por- és fröccsenő víz elleni védelem a DIN/VDE/0470/EN60529 szabványnak megfelelően.
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók, fiók és kihúzható polc RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.